{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150378 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086273 | |
Número del fabricante | 150378 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 6mm
a petición
En stock
493 piezas en stock
12,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
104,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 6 mm | 6 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E | MDI |
⌀ de mango Ds | 5 mm | 5 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |