Avellanador cónico de precisión 90° 16,5 mm

Número de artículo: 150378 16,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
498 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 16,5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS E
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 3,2 mm
    Longitud total L 60 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    para tornillos avellanados DIN 7991 M8
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/rev.
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color azul
    ⌀ del taladro previo 3,2 mm
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150378 16,5
    EAN / GTIN 4045197086372
    Número del fabricante 150378 16,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Aluminio > 10 % Si
    N
    25
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
    Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
    Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.