Juego de avellanadores cónicos GARANT Master Steel HT con 3 superficies de apriete n.° 150352 con caja 90° 6

Número de artículo: 150356 6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
Cantidad de avellanadores 6
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color rojo
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150356 6
EAN / GTIN 4067263125600
Número del fabricante 150356 6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
72
Aluminio > 10 % Si
N
58
Acero < 500 N/mm²
P
42
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
19
Acero < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y taller.

Contenido:

1 avellanador de cada: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Nota:

Caja vacía para 5 avellanadores, ver n.° 150368 5, grupo de mercancías 15.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra