Avellanador cónico de precisión GARANT Master Steel HT con división irregular 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

Número de artículo: 150350 6,3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M3
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color rojo
Serie Master Steel
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150350 6,3
EAN / GTIN 4067263125273
Número del fabricante 150350 6,3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
72
Aluminio > 10 % Si
N
58
Acero < 500 N/mm²
P
42
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
19
Acero < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico con 3 bordes de corte desiguales convexos para un avellanado y desbarbado sin vibraciones. Diseño estable y geometría especial con paso variable de los filos de corte en espiral para un esfuerzo máximo, incluso en materiales difíciles de mecanizar como Toolox 44 y Hardox 500. Reducción significativa de las fuerzas axiales y radiales. Fabricado con tolerancias de producción más estrictas que las especificadas de DIN335-C.

Ventaja:

Gran autoguiado y estabilidad gracias a la geometría convexa del filo de corte. Funcionamiento sin vibraciones para obtener excelentes resultados y una larga vida útil de la herramienta.

Aplicación:

Avellanador conico de precisión para producir avellanados de 90° exactos y redondos en acero, fundición y materiales difíciles de mecanizar. Extraordinariamente adecuado para el uso en taladros manuales y de columna.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra