Juego inserto de corte con juegos de machos para roscar, 3 piezas M3-20

Número de artículo: 145119 M3-20
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Para rosca métrica M3 - M20
Longitud 532 mm
Anchura 256 mm
Altura 63 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145119 M3-20
EAN / GTIN 4067263118350
Número del fabricante 145119 M3-20

Descripción

Ejecución:

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que queda protegida en un relleno de espuma y lista para el uso inmediato gracias a su clara disposición. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada delas herramientas en cada producto individual.

Contenido:

1 juego de macho para roscar, de 3 piezas, n.º 130250: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 terraja del n.º 140330: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 1.1/2; 3
1 soporte para cojinete de roscar del n.° 149310: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14; 45 × 18
1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60
1 soporte para herramientas con carraca n.° 148701: Tam. 85; 110