{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Para rosca métrica | M3 − M12 | |
Longitud | 416 mm | |
Anchura | 221 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 145117 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406301514 | |
Número del fabricante | 145117 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juego inserto de corte con juegos de machos para roscar, 3 piezas M3-12
a petición
En stock
35 piezas en stock
311,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
430,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
430,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 221 | 229 | 223 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Para rosca métrica | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Tipo de rosca | M | M | M |
Altura | 55 | 58 | 55 |
Longitud | 416 | 418 | 420 |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |