{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G5/8 | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 22,91 mm | |
Ancho de llave | 50 mm | |
Altura | 16 mm | |
Clase de tolerancia | A | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 142060 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406224097 | |
Número del fabricante | 142060 G5/8 |