Inserto del sistema con surtido

Número de artículo: 1402242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 1402242
EAN / GTIN 4010886804315
Número del fabricante 1402242
Número L L60160 691

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra