Broca de destornillador de 5/16″ con ranura en cruz PH 2

Número de artículo: 6571660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6571660
EAN / GTIN 4010886657164
Número del fabricante 6571660
Número L L60160 4188

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 2
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 32 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra