{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master TM | |
Tamaño de rosca | 1/16-27 NPT | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Relación cono | 1:16 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,941 mm | |
Pasos por pulgada | 27 | |
⌀ nominal DC | 5,39 mm | |
Longitud de filo Lc | 8,93 mm | |
Longitud del mango Ls | 39,3 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
⌀ de rosca | 7,9 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139739 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4067263126966 | |
Número del fabricante | 139739 1/16-27 |