{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master TM | |
Tamaño de rosca | 10-24 UNC | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | UNC; UNC-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ nominal DC | 3,55 mm | |
Longitud de filo Lc | 10,02 mm | |
Longitud del mango Ls | 36,18 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
⌀ de rosca | 4,83 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139732 10-24 | |
EAN / GTIN | 4067263126928 | |
Número del fabricante | 139732 10-24 |