Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D, AlTiN, UNF: 1-12

Número de artículo: 139737 1-12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF; UNF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca 1-12 UNF
Recubrimiento AlTiN
Tipo de rosca UNF; UNF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,117 mm
Pasos por pulgada 12
⌀ nominal DC 19,95 mm
Longitud de filo Lc 51,77 mm
Longitud del mango Ls 51,5 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Número de dientes Z 6
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,15 mm
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
División de los cortes desigual
⌀ de rosca 25,4 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139737 1-12
EAN / GTIN 4067263129240
Número del fabricante 139737 1-12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AITiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
  • mayor número de filos.
  • nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139737 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139737 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra