{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master TM | |
Tamaño de rosca | G1/16 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,91 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Longitud de filo Lc | 15,87 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ del cuello D1 | 8,3 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 16,88 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Uso con rosca exterior | hasta 2×D en rosca de perno | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Perfil de rosca | Perfil total | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 15,87 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139715 G1/16 | |
EAN / GTIN | 4045197956934 | |
Número del fabricante | 139715 G1/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |