{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Longitud de filo Lc | 16,5 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ del cuello D1 | 8,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 17,45 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139682 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957924 | |
Número del fabricante | 139682 8X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, MF: 8X1 |
a petición
En stock
12 piezas en stock
172,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 75 mm | 60 mm |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1 mm | 1 mm |
Longitud del mango Ls | 40 mm | 36 mm |