{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1,25 | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Longitud de filo Lc | 20,63 mm | |
Longitud del mango Ls | 36,4 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 6 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 20,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139675 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263128663 | |
Número del fabricante | 139675 10X1,25 |