{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,7 mm | |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Longitud de filo Lc | 8,05 mm | |
Longitud del mango Ls | 36 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
⌀ del cuello D1 | 4,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 8,75 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 8,05 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139653 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197955494 | |
Número del fabricante | 139653 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, M: M4 |
a petición
En stock
53 piezas en stock
129,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH |
Paso de rosca | 0,7 mm | 0,7 mm |
Aplicación interior/exterior | interior | interior |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Número de dientes Z | 4 | 3 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado |