{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Longitud de filo Lc | 15,47 mm | |
Longitud del mango Ls | 37,9 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 4 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 15,47 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139643 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263128311 | |
Número del fabricante | 139643 M6 |