Fresa de rosca circular GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M8

Número de artículo: 139526 M8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 4
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego; hasta 2,5 × D en agujero pasante
Sentido del corte izquierda
División de los cortes desigual
Paso de rosca 1,25 mm
⌀ de corte DC 6,4 mm
Longitud de filo lc 2,5 mm
Longitud de voladizo L1 21,25 mm
Longitud del mango Ls 36 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
⌀ del cuello D1 4,7 mm
Radio de programación 3,152 mm
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 20
Serie Master TM
Tipo de producto Fresas para roscar y taladrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139526 M8
EAN / GTIN 4067263290650
Número del fabricante 139526 M8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

La geometría especial de corte frontal con un paso desigual permite un fresado de roscas circulares fiable en un espectro de materiales universal. Las ranuras de refrigeración laterales del mango garantizan una excelente alimentación interna de refrigerante sin debilitar el núcleo de la herramienta y, por lo tanto, ofrecen la máxima fiabilidad del proceso incluso en condiciones inestables. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Ranuras de refrigeración en el mango para una alimentación interna de refrigerante dirigida.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139526 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139526 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra