{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Paso de rosca | 1,25 mm | |
⌀ de corte DC | 6,45 mm | |
Longitud de filo lc | 17,3 mm | |
Longitud del mango Ls | 40 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
⌀ del cuello D1 | 9 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 18,5 mm | |
Anchura de tronzado e1 | 1,25 mm | |
Avance fz en aluminio fundición | 0,065 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | sin | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 16 | |
Tipo de producto | Fresas para roscar |
Número de artículo | 139516 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406393212 | |
Número del fabricante | 139516 M8 |