Fresa para roscar y taladrar 2×D, TiAlN, M: M6

Número de artículo: 139516 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Paso de rosca 1 mm
⌀ de corte DC 4,85 mm
Longitud de filo lc 13,7 mm
Longitud del mango Ls 40 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
⌀ del cuello D1 6,6 mm
Valor de programación para avellanado L1 14,6 mm
Anchura de tronzado e1 1 mm
Avance fz en aluminio fundición 0,05 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color sin
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 12
Tipo de producto Fresas para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139516 M6
EAN / GTIN 4062406393205
Número del fabricante 139516 M6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar roscas interiores exactas (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°. Mayor diámetro del alma, dos ranuras de viruta estrechas con geometría optimizada y una punta de taladro especial dan como resultado buena formación de viruta y presión de corte baja.
Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

¡Taladrado, avellanado y fresado de roscas en una herramienta!

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139516 + 12900 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139516 + 12900 HE.