{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 11,35 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139260 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197509499 | |
Número del fabricante | 139260 12X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM 12X1,5
a petición
En stock
54 piezas en stock
120,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
68,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
109,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
90,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 3 | 8 | 8 |
Número de ranuras de sujeción | 6 | 3 | 8 | 8 |
⌀ de rosca | 12 | 12 | 12 | 12 |
Paso de rosca | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vástago cuadrado □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Profundidad de rosca | 36 | 36 | 36 | 36 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero ciego ;hasta 3 × D en agujero pasante |