{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 11,55 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139260 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509482 | |
Número del fabricante | 139260 12X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM 12X1
a petición
En stock
11 piezas en stock
113,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
64,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
109,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
90,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C | C | C |
Número de ranuras de sujeción | 6 | 3 | 8 | 8 |
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | azul | verde | sin | sin |
Longitud total L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Paso de rosca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |