{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,5 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,45 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 2,3 mm | |
⌀ de rosca | 2,5 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 7,5 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139175 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197508959 | |
Número del fabricante | 139175 M2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M2,5
a petición
En stock
144 piezas en stock
57,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M2,5
a petición
En stock
91 piezas en stock
57,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
36,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
48,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |