{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 13,1 mm | |
⌀ de rosca | 14 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 42 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139175 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197509048 | |
Número del fabricante | 139175 M14 |