Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX M5

Número de artículo: 139171 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 4,65 mm
⌀ de rosca 5 mm
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color amarillo
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 15 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139171 M5
EAN / GTIN 4045197541826
Número del fabricante 139171 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Aluminio > 10 % Si
N
28
Acero < 500 N/mm²
P
32
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.