{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 15,1 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 6 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139171 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197541871 | |
Número del fabricante | 139171 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX M16
a petición
En stock
30 piezas en stock
178,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
178,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
99,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
157,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
168,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
anillo de color | amarillo | azul | verde | sin | sin |
Longitud total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |