{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/8-24 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ de rosca | 9,53 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19,06 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Número del fabricante | 138000 3/8-24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNF: 3/8-24
a petición
En stock
44 piezas en stock
35,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
133,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
143,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
20,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Pasos por pulgada | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ de rosca | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |