{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 6,35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12,7 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Número del fabricante | 138000 1/4-28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNF: 1/4-28
a petición
En stock
52 piezas en stock
31,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
125,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
136,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
12,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Pasos por pulgada | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF LH | 1/4-28 UNF |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Profundidad de rosca | 12,7 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
⌀ de mango Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |