{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 3/8-16 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,587 mm | |
Pasos por pulgada | 16 | |
⌀ de rosca | 9,53 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 23,83 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Número del fabricante | 137910 3/8-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-16
a petición
En stock
55 piezas en stock
25,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
46,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
46,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiN | TiAlN | AlTiX |
Longitud total L | 100 | 100 | 100 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Vástago cuadrado □ | 5,5 | 7 | 8 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |