Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma C G1/8

Número de artículo: 137425 G1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Tap
    Tamaño de rosca G1/8
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca G
    Ángulo de flanco 55 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 5156
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,907 mm
    Pasos por pulgada 28
    ⌀ de rosca 9,73 mm
    Longitud total L 90 mm
    ⌀ de mango Ds 7 mm
    Vástago cuadrado □ 5,5 mm
    ⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color rojo
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 24,33 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 137425 G1/8
    EAN / GTIN 4062406236106
    Número del fabricante 137425 G1/8

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    Acero < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Ejecución estable con rosca de guía optimizada para evitar la acumulación de virutas.
    • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
    • Redondeo de cantos de corte optimizado.
    • Revestimiento de TiAlN para protección máxima contra el desgaste.

    Aplicación:

    Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

    Recomendación:

    En materiales TOOLOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

    Nota:

    Para los materiales TOOLOX: ¡no exceda la profundidad máxima de rosca de 2×D!

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra