{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13,16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 32,9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137425 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406237448 | |
Número del fabricante | 137425 G1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma C G1/4
a petición
En stock
117 piezas en stock
77,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
84,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
44,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ángulo de flanco | 55 | 55 | 55 | 55 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |