{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,5 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rosa | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 6 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Número del fabricante | 135760 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M3
a petición
En stock
45 piezas en stock
42,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
25,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
anillo de color | rosa | blanco |
Refrigeración interior | no | no |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Material de corte | HSS E PM | HSS E |