{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,5 | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,45 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,05 mm | |
⌀ de rosca | 2,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rosa | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Número del fabricante | 135760 M2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M2,5
a petición
En stock
269 piezas en stock
46,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
38,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
487 piezas en stock
34,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
20,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ de rosca | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Ángulo de hélice | 15 grados | 15 grados | 45 grados | 40 grados | 40 grados |