{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 1/4-28 UNF | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 6,35 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 5,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19,05 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Número del fabricante | 133425 1/4-28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28
a petición
En stock
30 piezas en stock
15,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
25,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
44,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
42,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
56,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
16,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Paso de rosca | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |