{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/4 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 26,44 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 24,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 79,32 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Número del fabricante | 133325 G3/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E G3/4
a petición
En stock
53 piezas en stock
121,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
230,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
255 piezas en stock
254,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
177,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
212,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
230,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Número de ranuras de sujeción | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Recubrimiento | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
⌀ de agujero para roscar | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Profundidad de rosca | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |