{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/4 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 13,16 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 39,48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Número del fabricante | 133325 G1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E G1/4
a petición
En stock
309 piezas en stock
42,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
40,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 |
Recubrimiento | vaporizado | TiN |
Paso de rosca | 1,337 | 1,337 |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 11 | 11 |