{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5×0,5 | |
Recubrimiento | nitrurados | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,5 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132880 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074126 | |
Número del fabricante | 132880 5X0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 5X0,5
a petición
En stock
41 piezas en stock
18,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
165 piezas en stock
21,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
282 piezas en stock
24,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 3 | 3 |
Longitud total L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ de rosca | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paso de rosca | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vástago cuadrado □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |