{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1 | |
Recubrimiento | nitrurados | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132880 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074164 | |
Número del fabricante | 132880 10X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina 10X1
a petición
En stock
155 piezas en stock
26,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
27,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
30,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
26,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Vástago cuadrado □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ de mango Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |