{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×0,5 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 7,5 mm | |
⌀ de rosca | 8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 24 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132830 8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197072993 | |
Número del fabricante | 132830 8X0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E forma B 8X0,5
a petición
En stock
117 piezas en stock
28,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
35,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
22,30 €
7,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anschnittform | B | D | B |
Art des Gewindewerkzeuges | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Handgewindebohrer | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Beschichtung | Sin revestimiento | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 80 | 50 | 80 |
Schneidrichtung | derecha | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E |
Produktart | Macho para roscar | Gewindebohrer | Gewindebohrer |