Macho de roscar a máquina HSS-E forma B 12X1

Número de artículo: 132830 12X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12×1
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 11 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 36 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132830 12X1
EAN / GTIN 4045197073075
Número del fabricante 132830 12X1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.