{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24 | |
Recubrimiento | nitrurado + vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 3 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | |
⌀ de rosca | 24 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rosa | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132420 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197071620 | |
Número del fabricante | 132420 M24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M24
a petición
En stock
7 piezas en stock
177,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
103,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 4 |
⌀ de rosca | 24 mm | 24 mm |
Paso de rosca | 3 mm | 3 mm |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | 21 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E |
Profundidad de rosca | 48 mm | 72 mm |