{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2,5 | |
Recubrimiento | nitrurado + vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,45 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,05 mm | |
⌀ de rosca | 2,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | rosa | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 5 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Número del fabricante | 132420 M2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M2,5
a petición
En stock
101 piezas en stock
34,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
33,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
485 piezas en stock
28,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
18,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
32,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | nitrurado + vaporizado | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Norma de fábrica |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Profundidad de rosca | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 10 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 4 × D en agujero pasante |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |