{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2 | |
Recubrimiento | DLC | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 4 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,4 mm | |
Longitud total L | 47 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1,6 mm | |
⌀ de rosca | 2 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | amarillo | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 8 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131110 M2 | |
EAN / GTIN | 4067263819783 | |
Número del fabricante | 131110 M2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina GARANT Master Tap Alu M2
a petición
En stock
65 piezas en stock
35,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
23,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
34,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
18,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | nitrurado y vaporizado | nitrurado + vaporizado | TiN |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Empleo con tipo de perforación | hasta 4 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |