Macho de roscar a máquina HSS-E M2

Número de artículo: 131920 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M2
    Recubrimiento nitrurado y vaporizado
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo B
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,4 mm
    Longitud total L 45 mm
    ⌀ de mango Ds 2,8 mm
    Vástago cuadrado □ 2,1 mm
    ⌀ de agujero para roscar 1,6 mm
    ⌀ de rosca 2 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 2
    anillo de color rojo
    Número de filos Z 2
    Profundidad de rosca 6 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 131920 M2
    EAN / GTIN 4045197070630
    Número del fabricante 131920 M2

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    15
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con entrada corregida.