Juegos de machos para roscar manuales 3/8-24

Número de artículo: 130750 3/8-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Clase de tolerancia: 2B

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 3/8-24 UNF
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 2181
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,058 mm
Pasos por pulgada 24
⌀ de rosca 9,53 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 19,06 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130750 3/8-24
EAN / GTIN 4045197068248
Número del fabricante 130750 3/8-24

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra