Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNF: 10-32

Número de artículo: 130750 10-32
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Clase de tolerancia: 2B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 10-32 UNF
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 2181
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,794 mm
Pasos por pulgada 32
⌀ de rosca 4,83 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 5,5 mm
Vástago cuadrado □ 4,3 mm
⌀ de agujero para roscar 4,1 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 9,66 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130750 10-32
EAN / GTIN 4045197068200
Número del fabricante 130750 10-32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.