Juegos de machos para roscar manuales 5/16-18

Número de artículo: 130700 5/16-18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Clase de tolerancia: 2B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 5/16-18 UNC
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 351
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,411 mm
Pasos por pulgada 18
⌀ de rosca 7,94 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 6,6 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 15,88 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130700 5/16-18
EAN / GTIN 4045197068057
Número del fabricante 130700 5/16-18

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.