{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3-48 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | D; C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,529 mm | |
Pasos por pulgada | 48 | |
⌀ de rosca | 2,51 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2,1 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 5,04 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130700 3-48 | |
EAN / GTIN | 4045197067975 | |
Número del fabricante | 130700 3-48 |