{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,907 mm | |
Pasos por pulgada | 28 | |
⌀ de rosca | 9,73 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8,8 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 29,19 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130560 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067692 | |
Número del fabricante | 130560 G1/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |