{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 9/16-18 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 14,288 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12,9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 35,72 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130040 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406043933 | |
Número del fabricante | 130040 9/16-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 9/16-18
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
190,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
68,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
205,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
37,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longitud total L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Profundidad de rosca | 35,72 mm | 28,58 mm | 35,72 mm | 35,72 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2 × D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |